Beli Mata Bor Pagoda Nachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  3. Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill with
    atribut:
    • Maximum Material Thickness: 3 mm
    • Range: 4 to 30 mm
  4. Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  5. TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
    • Number of Steps: 8
    • Surface Processing: Titanium coating
    • Stage Width (mm): 4
    • Accessories: Cutting Oil
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 35
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. TRUSCO Step Drill 2 Flute (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Step Drill 2 Flute (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: SKH-55 (cobalt high-speed steel)
    • Number of Steps: 13
    • Surface Processing: Titanium coating
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Stage Width (mm): 3.0
    • Accessories: Cutting Oil
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 203
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 10phi shank
  8. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  9. TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: Cobaltheiss
    • Set Contents: Cutting oil
    • Layer Width (mm): 5
    • Number of Shelves: 5
    • Hole Dimensions (Φmm): 4,6,8,10,12
    • Surface Treatment: Titanium coating
    • Accessories: Cutting Oil
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  10. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  11. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  12. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  15. monotaro Set Mata Bor Heksagonal & Step Titanium (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Set Mata Bor Heksagonal & Step Titanium (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Surface Processing: TiN coating
    • Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
    • Material: High speed steel (HSS)
    • Helix Angle: standard
    • Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
    • Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
    • Point Angle (Degree): 118
  16. York Double Cut Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Double Cut Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Sets of various style burrs packaged in a handy pocket 'glasses case' style plastic holder. Ideal for the shop floor worker with various deburring tasks. 6 Pieces. Operating speeds: 6,000-40,000rpm. Cut 6-6mm Shank Contents 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14Degree. Cut 6-3mm Shank Contents 1x each: 3 x 14mm cylindrical end cutting, 3 x 14mm cylindrical plain end, 3 x 14mm cylindrical ball end, 6 x 13mm pointed tree, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm spherical, 3 x 11mm conical, 6 x 19mm conical 14 Degree.
    atribut:
    • Cut Type: Double Cut
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
    • Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree Round Tree Spherical
  17. York Conical Shape Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp119.900

    York Conical Shape Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Conical. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Head Shape: Conical
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
  18. Yamawa Center Drill High Helix Type A 90° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp219.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 90° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. It can be used for simultaneous machining of center positioning and chamfering of drill hole machining process and chamfering after hole machining. As the grooves are strongly twisted, they are suitable for relatively viscous materials (such as SUS) or especially soft materials.
Daftar Harga Mata Bor Pagoda Nachi Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp1.099.900
Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp199.900
TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)Rp1.299.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
TRUSCO Step Drill 2 Flute (Mata Bor Pagoda)Rp2.299.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)Rp999.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)